Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LPV12120 Meanwell DC Netzteil, Kons tantspannung 191x63x38, CE/LPS/IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LPV12120 Meanwell DC Netzteil, Kons tantspannung 191x63x38, CE/LPS/IP67
Artikel-Nr.:
     986-5955120
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LPV12120
EAN/GTIN:
     4251180455968
Meanwell Netzteile Konstantspannung IP67, zuverlässige, preisgünstige Serie ohne MM-Zeichen (Nicht auf Holz verbauen). 2 Jahre Gewährleistung. Mit 15cm für Litzen Eingang/Ausgang.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,191 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,038 mm
Breite:
0,063 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.