Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV1260H MEANWELL DC-Netzteil für DI N-Hutschiene 53x90x56, IP20/TÜV/UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LV1260H MEANWELL DC-Netzteil für DI N-Hutschiene 53x90x56, IP20/TÜV/UL
Artikel-Nr.:
     986-5955122
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV1260H
EAN/GTIN:
     4251180455982
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
MEANWELL DC-Netzteil für DIN-Hutschiene. Primär: 85-264VAC /120-320VDC (Notstrombetrieb) mit CE/UL. Für Schaltschrankeinbau - ohne MM - nicht auf Holz verbauen. Innerhalb der EU nicht als LED-Treiber zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,053 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,056 mm
Breite:
0,09 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.