Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 55622750 Konstantstrom Netzteil 500 mA für Power LEDs 137x43x30, mit...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 55622750 Konstantstrom Netzteil 500 mA für Power LEDs 137x43x30, mit...
Artikel-Nr.:
     986-5955143
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     55622750
EAN/GTIN:
     4251180454589
DREES Konstantstrom Netzteil 500mA für Power LEDs, Kunststoffgehäuse IP20 mit Schraubklemmen und Zugentlastung. Nur für Innen. Überlast- und Kurzschluss-Schutz, Temperaturüberwachung. Einsatz -20°C bis +45°C .
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,137 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,03 mm
Breite:
0,043 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.