Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DN460B LED11S/830 PSE-E C WH P Einbaudownlight Greenspace 79319700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 9,8 W
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 9,8 W
Philips GreenSpace Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 9,8 W
Artikel-Nr.:
     986-5956067
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     79319700
EAN/GTIN:
     8718699793197
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
D150 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 1250 lm, 10.2 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM3, Hochglanzreflektor, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Durchgangsanschluss, 3-polig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
166 mm
Höhe/Tiefe:
77 mm
Systemleistung:
10,2 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
hochglänzend
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1250 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,01*
€ 88,65*
€ 5,00*
ab € 70,70*
€ 89,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,25*
€ 91,42*
Frei Haus
ab € 72,85*
€ 92,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 97,09*
€ 121,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.