Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wöhrle Z2405 Netzgerät 24V DC 5A 1+2phasig AC 180-550V m.Power-Boost


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-5956193
Herst.-Nr.:
     42.000000000006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
ac ac netzgeräte
Zweiphasen-Netzgerät primärgetaktet, Weitbereichseingang Anschluss an einer oder zweiphasen möglich Eingangsspannungsbereich: 180~550 V AC Eingangsfrequenz: 47~63 Hz Ausgangsspannung: 24 V DC +/-1% Einstellbereich der Ausgangsspannung: 24~28 V Nennstrom: 5 A DC Powerboost: 130%/3sek Relais Kontakt Auf Normschiene aufschnappbar
Weitere Informationen:
Höhe:
124 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
117 mm
Max. Ausgangsstrom bei DC:
5 A
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.