| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5956389 Herst.-Nr.: 901671.002.76 EAN/GTIN: 4051859261384 |
| |
|
| | |
| Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör geeignet. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen. Nachträglich montierbare Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Breite: | 300 mm | Höhe/Tiefe: | 3 mm | Systemleistung: | 26 W | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzklasse: | II | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | mehrfarbig | Schlagfestigkeit: | IK06 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Gehäusefarbe: | weiß | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Spannungsart: | AC/DC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Geeignet für Traversenmontage: | false | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | false | Geeignet für Stromschienenmontage: | false | Geeignet für Klemmmontage: | false | Reflektor: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Effektiver Lichtstrom: | 2200 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, rzb led deckeneinbauleuchte, einbauleuchte led, einbauleuchte led 6000k |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,95* | € 169,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 140,66* | € 170,11* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,27* | € 175,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,50* | € 176,34* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 209,07* | € 248,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|