Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KV FC 23 NT Nachrüstsatz N-Trenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-5994525
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     61001158
EAN/GTIN:
     4012591134237
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme blau
trennklemme
KV-N-Trennklemme als Nachrüstsatz für Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten je Reihe und KV-Leergehäuse. FIXCONNECT NT-Steckklemmtechnik. N trennbar, für 4 unterschiedliche Potenziale.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
75 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
blau
Polzahl:
1
Montageart:
Direktmontage
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
30
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,26*
€ 3,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,36*
€ 62,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,99*
€ 63,08*
€ 5,46*
ab € 49,55*
€ 63,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,048*
€ 64,158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.