Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST16I3KSB- 15B 20SW KONFEKT. LEITUNG 46.432.20B3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST16I3KSB- 15B 20SW KONFEKT. LEITUNG 46.432.20B3.1
Artikel-Nr.:
     986-5996477
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.432.20B3.1
EAN/GTIN:
     4049088532658
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
RST® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,782 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
23,55 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,83*
€ 20,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,833*
€ 22,293*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,293*
€ 26,52867
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,123*
€ 26,32637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,883*
€ 24,85077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,093*
€ 23,91067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,013*
€ 22,62547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,833*
€ 18,84127
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.