Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA IND2421 AHD 1080p T/N Micro Kugelkamera IP66 25908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5997892
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25908
EAN/GTIN:
     4015162259087
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
AHD Full HD wetterfeste Micro-Tag/Nacht-Kugelkamera, mit 1/2,9 Zoll 2,2 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w). Besonders kompaktes, weiß lackiertes Aluminiumgehäuse. Ideal geeignet für Hauseingänge. Inkl. 2,8mm Weitwinkel-Fixobjektiv (horizontaler Erfassungswinkel 100°), 12 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 12m), Tag/Nacht-IR-Filter und DWDR-Funktion. Einstellungen über OSD-Bildschirmmenü über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Spannungsversorgung: 12V DC, 320mA. Inkl. 60cm Anschlusskabel mit BNC- und 12V-Kupplungen. Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt. Ausgang auf PAL-Videosignal (960H: horizontaler Erfassungswinkel 96°), TVI oder CVI umschaltbar. Schutzart: IP66. Wand- oder Deckenmontage. Farbe: weiß ähnlich RAL 9003. Abmessungen: D 60 x 57mm. Passendes Zubehör: Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät OTTO-12/500.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Höhe:
57 mm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand/Decke
Spannungsart:
DC
Bildsystem:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Drahtlos:
false
Einsatzort:
universal
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,44*
€ 115,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,68*
€ 120,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,05*
€ 127,94*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,03*
€ 128,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 128,60*
€ 160,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.