Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische AEPA-23M25PB 4890712600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fränkische AEPA-23M25PB 4890712600
Fränkische AEPA-23M25PB 4890712600
Artikel-Nr.:
     986-6001581
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890712600
EAN/GTIN:
     4049504219798
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Gesamtlänge:
89,1 mm
Nenndurchmesser:
23 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IPX7
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
12 mm
Gesamthöhe:
62,7 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
28,5 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,65006*
€ 59,82006*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,48464*
€ 59,94462*
Frei Haus
ab € 48,01002*
€ 61,62*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,2604*
€ 61,8804*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 55,02624*
€ 70,29624*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,29624*
€ 83,65253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,33622*
€ 81,3201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,49622*
€ 76,7505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,49624*
€ 74,37053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,19622*
€ 72,8235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,02624*
€ 65,48123
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,17104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897040300
ab € 0,5981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.