Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische AEPA-29M40PB 4890713100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6001584
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890713100
EAN/GTIN:
     4049504219811
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Gesamtlänge:
102,9 mm
Nenndurchmesser:
29 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IPX7
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
19 mm
Gesamthöhe:
72,1 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
34,7 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,60004*
€ 85,61004*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,42262*
€ 85,71264*
Frei Haus
ab € 70,45002*
€ 88,04004*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,74924*
€ 88,3392*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,80284*
€ 100,23282*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,23282*
€ 119,27706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,96284*
€ 116,57578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,7028*
€ 112,69633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,48284*
€ 108,86458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,80284*
€ 96,15538
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,46714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897040500
ab € 2,6169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.