| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6001867 Herst.-Nr.: 0095.0278 EAN/GTIN: 4012799952787 |
| |
|
| | |
| Standardausführung: Standardausführung mit Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher, Gerät als Linksausführung, Kurzbeschreibung: Zentrales kompaktes sehr leises Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Zur kontrollierten Be- und Entlüftung. Hocheffizientes Lüftungsgerät erreicht Energieeffizienzklasse A. Besonders geeignet für modernen Neubau und Sanierungen (z.B. Wohnungen). Das schmale Lüftungsgerät (Breite: 59,8 cm) ist auch besonders prädestiniert für den Kücheneinbau. KFW-Förderfähigkeit und Eintragung im TZWL-Bulletin (Förderprogramm NRW) ist gegeben. Leichte, sehr zeitsparende Montage mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung. G4-Filter (ISO Coarse 80%) in der Abluft und Außenluft. Eine Filterkaskade(G4/F/7) in der Außenluft ist möglich zur Filterstandzeit-Erhöhung. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochmodernen Kreuzgegenstrom-Wärmetauschern, bzw. Enthalpie-Wärmetauschern mit Hygienezertifikaten nach VDI 6022, Blatt 1. Vollkommene Trennung der Abluft- / Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. Schalloptimiertes Gehäuse. Raumluftsteuerung RLS 1 WR im Lieferumfang. Alle Wohnungslüftungsgeräte sind per APP (air@home) und das browserbasierte Webtool (www.air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle ansteuerbar. Serienmäßiger USB-Anschluss zur Inbetriebnahme, Steuerungs-Update und Service. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochenergieeffizienten Ventilatoren in EC-Technologie. Die integrierte /automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen, (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme / Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. Serienmäßig integrierter Kombisensor (Feuchte / Temperatur) in der Abluft ermöglicht einen bedarfsgeführten Lüftungsbetrieb sowie eine intelligente Frost Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Schutzart (IP): | IP00 | Wärmequelle: | Außenluft |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.058,92* | € 2.300,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.327,52* | € 2.571,04* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2.583,75* | € 2.857,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|