Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico WS 170 LET Raumluft-System Standard-Linksausführung 0095.0279


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6001868
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0095.0279
EAN/GTIN:
     4012799952794
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Standardausführung: Standardausführung mit Enthalpie-Wärmetauscher, Gerät als Linksausführung, Kurzbeschreibung: Zentrales kompaktes sehr leises Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Zur kontrollierten Be- und Entlüftung. Hocheffizientes Lüftungsgerät erreicht Energieeffizienzklasse A. Besonders geeignet für modernen Neubau und Sanierungen (z.B. Wohnungen). Das schmale Lüftungsgerät (Breite: 59,8 cm) ist auch besonders prädestiniert für den Kücheneinbau. KFW-Förderfähigkeit und Eintragung im TZWL-Bulletin (Förderprogramm NRW) ist gegeben. Leichte, sehr zeitsparende Montage mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung. G4-Filter (ISO Coarse 80%) in der Abluft und Außenluft. Eine Filterkaskade(G4/F/7) in der Außenluft ist möglich zur Filterstandzeit-Erhöhung. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochmodernen Kreuzgegenstrom-Wärmetauschern, bzw. Enthalpie-Wärmetauschern mit Hygienezertifikaten nach VDI 6022, Blatt 1. Vollkommene Trennung der Abluft- / Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. Schalloptimiertes Gehäuse. Raumluftsteuerung RLS 1 WR im Lieferumfang. Alle Wohnungslüftungsgeräte sind per APP (air@home) und das browserbasierte Webtool (www.air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle ansteuerbar. Serienmäßiger USB-Anschluss zur Inbetriebnahme, Steuerungs-Update und Service. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochenergieeffizienten Ventilatoren in EC-Technologie. Die integrierte /automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen, (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme / Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. Serienmäßig integrierter Kombisensor (Feuchte / Temperatur) in der Abluft ermöglicht einen bedarfsgeführten Lüftungsbetrieb sowie eine intelligente Frostschutz-
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP00
Wärmequelle:
Außenluft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.725,61*
€ 2.974,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.071,25*
€ 3.330,30*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.433,40*
€ 3.702,45*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.702,45*
€ 4.405,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.651,35*
€ 4.345,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.511,31*
€ 4.178,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.447,89*
€ 4.102,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.433,40*
€ 4.085,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.