| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6001882 Herst.-Nr.: 0095.0271 EAN/GTIN: 4012799952718 |
| |
|
| | |
| Komfort-Bypass-Ausführung: Mit Vorheizregister, Bypass und Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher, Gerät als Rechtsausführung, Kurzbeschreibung: Komfort-Bypass-Ausführung mit Vorheizregister, Bypass und Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher. Gerät als Rechtsausführung. Zentrales kompaktes sehr leises Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Zur kontrollierten Be- und Entlüftung. Hocheffizientes Lüftungsgerät erreicht Energieeffizienzklasse A ohne optionales Zubehör. Besonders geeignet für modernen Neubau und Sanierungen. KFW-Förderfähigkeit und Eintragung im TZWL-Bulletin (Förderprogramm NRW) ist gegeben. Montage wandhängend, bzw. stehend (optional). G4-Filter (ISO Coarse 80%) in der Abluft und F7-Pollenfilter (ePM1 60%) in der Außenluft. Eine Filterkaskade (G4/F/7) in der Außenluft ist möglich zur Filterstandzeit-Erhöhung. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochmodernen Kreuzgegenstrom-Wärmetauschern, bzw. Enthalpie-Wärmetauschern mit Hygienezertifikaten nach VDI 6022, Blatt 1. Modulierender, automatischer 100% Bypass zur passiven Sommernachtskühlung mit einstellbarer minimaler Zuluft-Temperaturbegrenzung. Vollkommene Trennung der Abluft- / Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. Raumluftsteuerung RLS 1 WR im Lieferumfang. Alle Wohnungslüftungsgeräte sind per APP (air@home) und das browserbasierte Webtool (www.air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle ansteuerbar. Serienmäßiger USB-Anschluss zur Inbetriebnahme, Steuerungs-Update und Service. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochenergieeffizienten Ventilatoren in EC-Technologie. Die integrierte / automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme / Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. Serienmäßig Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Schutzart (IP): | IP40 | Wärmequelle: | Außenluft |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.089,91* | € 3.352,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.194,77* | € 4.460,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.721,10* | € 4.996,97* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 5.272,09* | € 5.559,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|