Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI FPL2-EE1195NDWS850865MPS0400 Flache Einlegeleuchte, weiß, IP40 LED-Module 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6002679
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0822981
EAN/GTIN:
     4029299530803
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Ausführung: LED Einbauleuchte, flache Bauform, stabiler Leuchtenrahmen aus optimal thermisch ableitendem Aluminiumstrangpressprofil, weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL9016. Leuchtenrückseite weiß kunststoffbeschichtet, Fixierung des Scheibenpaketes durch schraubenlose Rahmenkonstruktion zur Sicherstellung präziser Lichteinkopplung in das optische System, dadurch bedingt hohe Systemeffizienz sowie sehr homogene Ausleuchtung des Lichtlenkers. Sehr hohe Flexibilität - PowerSwitch ermöglicht die Einstellung verschiedener Lichtniveaus per DipSwitch. Die Ausführungen mit ColourSwitch bieten zwei Lichtfarben in einer Leuchte, die per Schalter ausgewählt werden können. Schutzklasse I. LED Einbauleuchte mit mikroprismatischer Scheibe für blendfreie Beleuchtung. Scheibe aus vergilbungsfreiem PMMA, Prismen außenliegend. Montage: Einlegemontage in Deckensysteme mit umlaufend sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich. Pendelmontage mit automatischen Seilklemmen, Drahtseil d=1,2mm, L=1,5m (Zubehör separat zu bestellen). Einbau- und Anbaumontage mit entsprechendem Zubehör (Zubehör separat zu bestellen). el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm². Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen, 220-240 VDC. Artikelnummer: 0822981 Artikelbezeichnung: FPL2-EE1195NDWS850865MPS0400 Leuchtentyp: Einbauleuchte L: 1195 mm B: 295 mm H: 15 mm Leuchtmittel: LED-M Leuchtenlichtstrom: 3870 lm Leuchtenleistung: 33 W Leuchteneffizienz: 117 lm/W Lichtfarbe: Farbwiedergabeindex Ra: >= 80 Betriebsgerät: schaltbar Anzahl Betriebsgeräte: 1 Betriebsdauer: 50.000 h Umgebungstemperatur: 25°C Schutzart: IP 40 Schutzklasse: I Schlagfestigkeit: IK06 Lichtaustritt: symmetrisch Lichtlenker: Kunstglasscheibe mit Prismenstruktur
Weitere Informationen:
Länge:
1195 mm
Breite:
295 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Systemleistung:
33 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
true
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Effektiver Lichtstrom:
3870 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,75*
€ 156,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,33*
€ 172,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 174,78*
€ 216,88*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,70*
€ 256,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.