Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP MULTI M63x1,5/30x2-6mm Mehrfacheinführung 52220112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6003929
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     52220112
EAN/GTIN:
     4044778437954
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung gfk m63
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Mehrfacheinführung SKINTOP® MULTI-M 63X1.5 / 30X2-6 MM; Mehrfacheinführung; M 63; Anzahl der Leitungseinführungen: 30; Schlüsselweite 1: 66; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min); Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet;Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von nicht konfektionierten Leitungen durch ein Gehäuse ;Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen; Nutzen: Mehrfacheinführung von Leitungen ermöglicht höhere Packungsdichte (je nach Variante bis zu 30 Leitungen) ;Flexibilität bei der Wahl der Leitungsdurchmesser reduziert die Teilevielfalt im Lager und sorgt für logistische sowie Kostenvorteile ;UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum;Direkte Leitungseinführung ohne Vorstechen der Durchführungen ;Große, je um 4 mm variable Klemmbereiche für verschiedene Leitungsdurchmesser ;Bestmögliche Abdichtung zum Gehäuse und zu den Leitungen ermöglicht Schutzart IP 68 ;Einfache Montage am Gehäuse durch Einschrauben oder Fixieren mit Gegenmutter ;Nicht belegte Durchführungen bleiben dank elastischer Geltechnologie mit innovativer Membrantechnik sicher verschlossen und abgedichtet
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 16,79*
€ 26,10*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,08*
€ 27,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,66*
€ 30,04*
5
Frei Haus
ab € 25,718*
€ 33,02*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 26,47*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.