Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6011238 Herst.-Nr.: 312365.002.1.790 EAN/GTIN: 4051859499077 |
| |
|
| | |
| Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe voreingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Weitere Informationen: | | Länge: | 1195 mm | Breite: | 295 mm | Einbaubreite: | 280 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 160 mm | Einbaulänge: | 1180 mm | Systemleistung: | 38 W | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP40 | Schutzklasse: | II | Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": | true | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Schlagfestigkeit: | IK03 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Wandmontage: | false | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | false | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Einbaumontage: | true | Geeignet für Deckenmontage: | true | Ausstrahlungswinkel: | freistrahlend | Effektiver Lichtstrom: | 3500 lm | Mit Luftschlitzen: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,60* | € 150,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,54* | € 150,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,27* | € 154,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,74* | € 156,36* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 183,44* | € 218,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|