| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6011261 Herst.-Nr.: 312377.002.790 EAN/GTIN: 4051859499220 |
| |
|
| | |
| Hochwirtschaftliche Anbau-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Anbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff mikroprismatisch. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät integriert. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe voreingestellt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Weitere Informationen: | | Länge: | 602 mm | Breite: | 602 mm | Höhe/Tiefe: | 47 mm | Farbtemperatur: | 3000 K | Nennstrom: | 121 mA | 132 mA | Systemleistung: | 38 W | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP40 | Schutzklasse: | II | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Schlagfestigkeit: | IK03 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Wandmontage: | false | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | true | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Anbaumontage: | true | Geeignet für Einbaumontage: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Ausstrahlungswinkel: | freistrahlend | Effektiver Lichtstrom: | 3400 lm | Mit Luftschlitzen: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 132,36* | € 160,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 132,77* | € 161,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,77* | € 166,57* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,32* | € 176,53* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 195,80* | € 234,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|