Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DMA63N+C16/030 LSFI-Schalter 6kA 3P+N Typ A C 16A 30mA 2CSR256154R1164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DMA63N+C16/030 LSFI-Schalter 6kA 3P+N Typ A C 16A 30mA 2CSR256154R1164
Artikel-Nr.:
     986-6014107
Herst.-Nr.:
     2CSR256154R1164
EAN/GTIN:
     5411815654169
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromauslöser DMA Typ A 3P+N B 13A 30mA 6kA. Misst Fehlerströme, löst bei Überstrom aus und schützt so die Leitungen bei Überlast, Erdschluss oder Kurzschluss. Die ausgezeichnete Strombegrenzung reduziert die Leitungsbelastung bei Kurzschluss.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50/60 Hz
Einbautiefe:
43,7 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Fehlauslöseschutz:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,67*
€ 158,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 162,76*
€ 196,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,99*
€ 206,14*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,52*
€ 304,16*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.