Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG HD90S B16/100 LSFI-Schalter 10kA 1P+N Typ A B 16A 100mA 4TQA604720R0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG HD90S B16/100 LSFI-Schalter 10kA 1P+N Typ A B 16A 100mA 4TQA604720R0000
Artikel-Nr.:
     986-6014165
Herst.-Nr.:
     4TQA607834R0000
EAN/GTIN:
     5413656078340
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter: mit Überspannungsschutz (RCBO's). Eingesetzt zum Personenschutz und Schutz vor elektrischem Brandgefahren mit überspannungsschutz. Gemäß EN 61009-1. 10kA Fehlerstromschaltvermögen. Typ A. Erhöhter Personenschutz durch Ausführungen mit Bemessungsfehlerstrom von 100mA. Nennwerte 10A, 16A, 20A, 32A. Schaltstellunganzeige ON und OFF. B und C Charakteristik. Beschriftungsfenster ermöglichen ein eindeutiges Kennzeichnen der Stromkreise. Kann auch mit Hilfskontakten versehen werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Fehlauslöseschutz:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.