Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG BA-SU 3/24/10 Unibis Phasenschiene 3P 10qmm 24Kontakte 4TQA650352R1024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Unibis Phasenschiene BA-SU 3/24/10 3P 10qmm 24Kontakte 4TQA650352R1024
AEG Unibis Phasenschiene BA-SU 3/24/10 3P 10qmm 24Kontakte 4TQA650352R1024
Artikel-Nr.:
     986-6014275
Herst.-Nr.:
     4TQA650352R1024
EAN/GTIN:
     5413656503521
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
aeg phasenschiene
phasenschiene 10 mm²
AEG Sammelschienen isoliert. Stiftausführung für Unibis™, 10mm², 3P - 12x2P. Ermöglicht sichere und einfache Querverdrahtung.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Querschnitt:
10 mm²
Polzahl:
3
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
9 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 12,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,42*
€ 16,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 19,39*
90 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,70*
€ 27,65*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.