Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 1308450777-E Patchkabel 0,7m gelb Cat.6A AWG26


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metz 1308450777-E Patchkabel 0,7m gelb Cat.6A AWG26
Artikel-Nr.:
     986-6015119
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308450777-E
EAN/GTIN:
     4251122191886
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
GHMT PVP zertifiziertes, vollgeschirmtes RJ45 Patchkabel Cat.6, A AWG 26/7Ideal für die Integration oder Verbindung von Netzwerkkomponenten und die sichere Übertragung von Sprach-, Daten-, Audio-/Video - und/oder PoE-Signalen in bandbreitenintensiven Netzwerken bis 10 GBit.besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemezwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, LaBS-frei und halogenfrei, geeignet für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, gleiche Breite für Knickschutztülle und RJ45 Stecker, Varianten, Farbe: schwarz, weiß, grau, rot, blau, gelb, grün, orange-schwarz, violett-schwarz, lila-schwarz, Varianten, Verpackungseinheit: 1 Stück in Polybeutel (130845xxyy-E) oder 10 Stück in Polybeutel (130845xxyy-Z), alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Länge:
0,7 m
Halogenfrei:
true
Ausführung flammwidrig:
false
Mantel-Farbe:
gelb
AWG-Querschnitt:
26
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
1:1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,34*
€ 40,27*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,47*
€ 40,37*
€ 3,90*
ab € 37,45*
€ 41,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 43,66*
€ 48,07*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,07*
€ 57,2033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,71*
€ 56,7749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,90*
€ 55,811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,66*
€ 51,9554
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.