Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TM10/12 Klingeltransformator 10VA 12VAC 2CSM228715R0802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6031267
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM228715R0802
EAN/GTIN:
     8012542287155
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
abb stotz s&j klingeltrafo
klingeltrafo
Ausfallsicherer Klingeltransformator zur Montage auf der Hutschiene. Die Transformatoren sind geeignet für die kurzzeitige Versorgung von Verbrauchern wie Klingeln oder Glocken.
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
35 mm
Max. Ausgangsstrom:
2,5 A
Sekundärstromstärke 1:
2,5 A
Sekundärstromstärke 2:
1,25 A
Sekundärstromstärke 3:
0,83 A
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Max. Verlustleistung:
4 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärspannung 2:
8 V
Sekundärspannung 3:
12 V
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Kurzschlusssicher:
true
Temperaturschutz:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,38*
€ 20,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,52*
€ 22,01*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 22,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,86*
€ 25,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,89*
€ 31,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.