Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel RETROFIT-RING R175/150 WH Retrofit-Ring D150 mm 60800873


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RETRO/RING R175/150 WH Retrofit-Ring D150 mm weiß
RETRO/RING R175/150 WH Retrofit-Ring D150 mm weiß
Artikel-Nr.:
     986-6036512
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800873
EAN/GTIN:
     4053167390794
Retrofit-Ring D150 mm, zur Reduzierung des Einbaudurchmessers (Deckenausschnitt DA) in abgehängten Decken von DA 175 mm auf DA 150 mm, Material: Stahlblech, sichtbarer Ring weiß lackiert, Ring-Außendurchmesser D= 210 mm, Ring-Stärke 1,25 mm, Gewicht: 0,44 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
210 mm
Höhe:
3 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 25,19*
€ 5,00*
ab € 18,14*
€ 25,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,85*
€ 26,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,14*
€ 26,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,96*
€ 36,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.