Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6037237 Herst.-Nr.: 92915419 EAN/GTIN: 5037319756484 |
| |
|
| | |
| Eine LED-Paneel-Leuchte für Einbau/Anbau/Pendelmontage ausgeführt in Schutzklasse II, IP40_IP20, Schlagfestigkeit: IK03. LED-Treiber, DALI-2 dimmbar. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Optik: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC), mikroprismatische Optik für maximalen Leuchtenabstand. Elektrischer Anschluß via 7polige Anschlussklemme, werkzeuglos zu bedienen, Durchgangsverdrahtung möglich. Inklusive LED-Modul mit 4000K, Farbwiedergabeindex min.: 80 Abmessungen: 622 x 622 x 55 mm Leuchten Leistung: 35 W Leuchten Lichtstrom: 4450 lm Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W Gewicht: 5,75 kg Weitere Informationen: | | Länge: | 622 mm | Breite: | 622 mm | Höhe/Tiefe: | 55 mm | Systemleistung: | 35 W | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Brandschutz "D": | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Schlagfestigkeit: | IK03 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Wandmontage: | false | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | true | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Geeignet für Notlicht: | false | Geeignet für Anbaumontage: | false | Geeignet für Einbaumontage: | true | Geeignet für Deckenmontage: | true | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Effektiver Lichtstrom: | 4450 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,89* | € 283,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 235,56* | € 284,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,75* | € 286,15* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,48* | € 289,68* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 326,73* | € 382,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|