Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M40 (15-27) kurz INOX EMV Verschraubung TEC Edelstahl 934304040


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6038047
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     934304040
EAN/GTIN:
     7601577504101
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m40 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Entdecken Sie die PLICA-TEC INOX V4A Kabelverschraubung, eine Synthese aus Funktionalität und höchster Qualität. Diese wasserdichte und montagefreundliche Kabelverschraubung aus rostfreiem Edelstahl V4A ist speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert. Sie bietet eine ausgezeichnete Zugentlastung und flexible Klemmbereiche durch ein innovatives Lamellensystem. Der integrierte O-Ring am Anschlussgewinde sorgt für eine zuverlässige Abdichtung. Die PLICA-TEC INOX V4A ist für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -40 bis +100 °C geeignet und erfüllt die Schutzart IP68. Sie entspricht der Norm EN 60423. Diese Kabelverschraubung ist in verschiedenen Grössen erhältlich und eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Kabeldurchmessern, was sie zu einer idealen Wahl für effizientes und sicheres Kabelmanagement in jeder Umgebung macht.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl (V4A)
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
40
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 734,45*
€ 849,75*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 737,2279*
€ 850,3079*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 845,251*
€ 971,341*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 971,341*
€ 1.155,89579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 956,981*
€ 1.138,80739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 916,681*
€ 1.090,85039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 888,111*
€ 1.056,85209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 845,251*
€ 1.005,84869
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 84,5251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.