Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV PG16 2x6.0 PA6 lichtgrau Verschraubung WADI-TEC DUPLO 935370750


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6038267
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935370750
EAN/GTIN:
     7601577572490
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16 pa
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg16
Platzsparende Montage von zwei oder mehreren Kabeln in einer Verschraubung. Mit Verdrehschutz.
(Löcher geschlossen, bzw. durchstossbar nach Wahl)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
PG
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
true
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,6125*
€ 89,7325*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 92,565*
€ 117,725*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,725*
€ 140,09275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,195*
€ 139,46205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,875*
€ 134,32125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,285*
€ 130,04915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,565*
€ 110,15235
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.