Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M20/PG16 5x5.0 PA6 lichtgrau Verschraubung WADI-TEC DUPLO 905351215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6038276
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     905351215
EAN/GTIN:
     7611577107929
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Entdecken Sie die raumsparende Lösung für die Montage von zwei oder mehr Kabeln mit der PLICA WADI Multi-K Kabelverschraubung. Diese innovative Verschraubung ist ideal für Situationen, in denen Platz begrenzt ist, und ermöglicht eine effiziente und kompakte Kabelorganisation. Mit dem integrierten Verdrehschutz wird eine sichere und zuverlässige Installation gewährleistet. Die Kabelverschraubungslöcher sind geschlossen und können je nach Bedarf durchstossen werden, was eine flexible Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser ermöglicht.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
20
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
true
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0357*
€ 1,3757*
2 Tage
87
1
€ 6,40*
ab € 0,97683*
€ 1,61683*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,2274*
€ 1,6174*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6174*
€ 1,92471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5674*
€ 1,86521
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4874*
€ 1,77001
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2274*
€ 1,46061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 80,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.