Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M25/PG21 2x8.0 PA6 lichtgrau Verschraubung WADI-TEC DUPLO 905351252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6038278
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     905351252
EAN/GTIN:
     7611577107974
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
kabelverschraubung
plica kabelverschraubung
Entdecken Sie die raumsparende Lösung für die Montage von zwei oder mehr Kabeln mit der PLICA WADI Multi-K Kabelverschraubung. Diese innovative Verschraubung ist ideal für Situationen, in denen Platz begrenzt ist, und ermöglicht eine effiziente und kompakte Kabelorganisation. Mit dem integrierten Verdrehschutz wird eine sichere und zuverlässige Installation gewährleistet. Die Kabelverschraubungslöcher sind geschlossen und können je nach Bedarf durchstossen werden, was eine flexible Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser ermöglicht.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
true
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,6855*
€ 2,2555*
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,67841*
€ 2,25841*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 2,1478*
€ 2,8178*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,8178*
€ 3,35318
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,7978*
€ 3,32938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6378*
€ 3,13898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5378*
€ 3,01998
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,5078*
€ 2,98428
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,1478*
€ 2,55588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,356* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlemmer
Nr.: 144725
ab € 0,071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.