Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica ADAP M12/M16 PA6 lichtgrau Erweiterung Polyamid 907004212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica ADAP M12/M16 PA6 lichtgrau Erweiterung Polyamid 907004212
Artikel-Nr.:
     986-6038567
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     907004212
EAN/GTIN:
     7611577105154
Entdecken Sie die ERW PA 6KT GFK (metr./metr.) Erweiterungen, eine innovative und praktische Lösung für Ihr Kabelmanagement. Diese Erweiterungen aus hochwertigem Polyamid (PA) sind glasfaserverstärkt, was ihnen zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit verleiht. Sie sind ideal für die Erweiterung von metrischen Gewinden und bieten dank ihres konisch geformten Gewindeansatzes eine selbstdichtende Funktion. Die Erweiterungen sind für einen Temperaturbereich von -30 bis +120 °C ausgelegt und erfüllen die Schutzart IP68, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für vielfältige Anwendungen macht. Ihre halogenfreie Zusammensetzung macht sie umweltfreundlich und sicher für den Einsatz in verschiedenen Industriebereichen. Ob in der Elektrotechnik, im Maschinenbau oder in der Automatisierungstechnik – die ERW PA 6KT GFK (metr./metr.) Erweiterungen bieten eine zuverlässige und sichere Lösung für Ihr Kabelmanagement. Ihre einfache Handhabung und die hohe Qualität des Materials machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil in jeder professionellen Ausrüstung. Wählen Sie diese Erweiterungen für eine effiziente, sichere und dauerhafte Lösung in Ihrem professionellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Explosionsgeschützt:
false
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Außengewinde:
12
Vernickelt:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,3082*
€ 0,4482*
Lager 986
10
1
€ 6,50*
ab € 0,3135*
€ 0,5635*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5635*
€ 0,67057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4535*
€ 0,53967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4435*
€ 0,52777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3935*
€ 0,46827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.