Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 66003060 Netzteil DALI dimmbar 24VDC 60W IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 24VDC 60W IP67 DALI 66003060
Netzteil 24VDC 60W IP67 DALI 66003060
Artikel-Nr.:
     986-6041343
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66003060
EAN/GTIN:
     4021553098418
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Max. Ausgangsstrom: 2,5A, Effizienz: 89%
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
150 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
53 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,86*
€ 68,03*
€ 5,95*
ab € 66,16*
€ 85,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 87,76*
€ 112,20*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.