| |
|
| Artikel-Nr.: 986-6042462 Herst.-Nr.: 143864 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die HCB Lithium Zellen überzeugen durch ihre hohe Arbeitsspannung und die hohe Energiedichte. Die qualitativ hochwertigen Zellen haben eine geringe Selbstentladung und sind einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lithium | Gewicht: | 10 g | Durchmesser: | 14,5 mm | Kapazität: | 800 mAh | Nennspannung: | 3,6 V | Einsatz im Ex-Bereich: | false | Höhe inkl. Pole: | 25 mm | Größenbezeichnung: | sonstige | Anzahl der Zellen: | 1 | IEC-Bezeichnung: | sonstige | Sonstige Bezeichnung: | AA/UM-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie |
| | |
| |