Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus ES 200720 CO-Melder Ei208iW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-6044790
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     200720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
kohlenmonoxidmelder
Geeignet zur Erkennung des geruchlosen und tödlichen Co-Gases. Kohlenmonoxid (CO) ist ein gefährliches Gift. CO-Gas entsteht bei der Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien und zwar dann, wenn nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Diese Gefahr kann z. B. bei Heizkesseln, Kaminöfen und Autoabgasen auftreten. Ein Kohlenmonoxidwarnmelder bietet Sicherheit, weil er rechtzeitig vor gesundheitsgefährdenden Kohlenmonoxidkonzentrationen warnt. Kohlenmonoxidwarnmelder von Ei Electronics besitzen einen elektrochemischen Sensor zur Messung des CO-Gehalts in der Luft Alle 4 Sekunden überprüft der Sensor die Kohlenmonoxidkonzentration in der Umgebung Sobald die Kohlenmonoxidkonzentration über 43 ppm liegt, löst der Melder einen 85dB(A)/3m lauten Alarm aus Sinkt der kritische Wert - z.B. durch ausgiebiges Lüften - wird der Alarm automatisch zurückgesetzt. Technische Daten Betriebsspannung: festeingebaute Lithiumbatterie 3 Volt Signallautstärke: ca. 85 dB/3 m Sensortyp: elektrochemisch Funkmodul: Ei200MRF, Art.-Nr. 200722 Montageart: Decken- und Wandmontage Zulässige Umgebungstemperatur: -10 Grad ...+40 Grad Farbe: weiß Abmessungen (HxBxT): Durchmesser 120 x H 45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.