Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager R86809016 Blende CEE-Steckdose 60er Bef.-Spur zu FB OT130 verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6052840
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     R86809016
EAN/GTIN:
     4012740016285
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß.Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
glatt
Länge:
95 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
innenliegend
RAL-Nummer:
9016
Schutzfolie:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Oberteilbreite:
130 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser der Öffnung:
71 mm
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Schnittkaschierung:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 7,11*
€ 5,46*
ab € 4,87*
€ 7,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,39*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.