Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann 114155000-00805701 ILP 4000/840 D 1x29W IP40 Silber Endl. DALI L:1408mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann 114155000-00805701 ILP 4000/840 D 1x29W IP40 Silber Endl. DALI L:1408mm
Artikel-Nr.:
     986-6083808
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     114155000-00805701
EAN/GTIN:
     4013330023577
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Lichtlinie mit direktem und indirektem Lichtaustritt. Freie und individuelle Verkettungsmöglichkeiten durch verschiedene Start-, Mittel- und Endleuchten bieten eine individuelle Gestaltung von kontinuierlichen LED-Lichtlinien. Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module. Endleuchte. Bis zu 18 m an einem Netzanschluss.
Weitere Informationen:
Länge:
1408 mm
Breite:
60 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
KVG/VVG kompensiert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
true
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Abhängung mitgeliefert:
true
Reflektor:
weiß
Effektiver Lichtstrom:
3950 lm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 485,53*
€ 575,15*
Frei Haus
ab € 488,52*
€ 580,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 513,42*
€ 606,78*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,78*
€ 722,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,40*
€ 714,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,78*
€ 686,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,06*
€ 662,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,42*
€ 610,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.