| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 986-6093978 Herst.-Nr.: 4296016 EAN/GTIN: 8016692873985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ROLLY3000 ist ein Drucker, der einfach zu handhaben, leise und leistungsfähig ist. Das ist ideal für eine hohe Beanspruchung. Das stabile Metallgehäuse schützt den Drucker vor mechanischen und elektronischen Einflüssen. Der robuste und leise arbeitende ROLLY3000 ist für den intensiven Einsatz im Büro oder in der Werkstatt geeignet. Der leistungsstarke Drucker ist ideal für das Bedrucken von Schrumpfschläuchen auf Trägermaterial. Durch einen universellen Treiber ist das Programm GENIUSPRO mit Windows® 7, 8 und 10 kompatibel. Der Drucker wird mit Netz- und USB- Kabel geliefert und kann in ein Netzwerk eingebunden werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druckverfahren: | thermisch | Farbdruck: | false | Serieller Anschluss: | false | Paralleler Anschluss: | false | USB-Anschluss: | true | LAN-Anschluss: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 986 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 3.193,37* | € 3.398,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3.652,06* | € 3.860,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 986 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 986 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 986 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|