Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre TTL 8401010SVYG 7x20 Met.grau Etiketten PVC Folie außen 4528456


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6094359
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4528456
EAN/GTIN:
     8016692586946
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die Etiketten für den Thermotransferdrucker sind aus einem Material das nicht auf Temperatur reagiert. Das Material wird bei der Herstellung einer Oberflächenbehandlung unterzogen. Dadurch werden beim Drucken die Pigmente vom Farbband optimal aufgenommen. Die Etiketten sind normalerweise auf eine horizontal (auf den Druckerausgang bezogen) angebrachte Rolle gestanzt. Einige Modelle sind allerdings vertikal gestanzt.
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Höhe:
7 mm
Breite:
0,01 mm
Farbe:
grau
Transparent:
false
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 389,04*
€ 464,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 427,68*
€ 506,16*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 579,12*
€ 651,60*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 464,88*
€ 553,2072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,56*
€ 540,9264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,68*
€ 480,3792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,16*
€ 473,8104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 389,04*
€ 462,9576
pro Packung
1 Packung enthält 24.000 Stück (ab € 0,01621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.