Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre TERMO-ROLL H2-381-WH3 2:1 Schrumpfschlauch weiß 4297710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6094494
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4297710
EAN/GTIN:
     8016692714653
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Schrumpfschläuche vom Typ H2 werden für eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung ermöglicht somit den Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen wie um Beispiel in Tunnel, U-Bahnen, Bahnanlagen und Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
15 m
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
true
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
UL-Zulassung:
false
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 351,46*
€ 415,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,53*
€ 443,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 487,28*
€ 568,18*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,42*
€ 488,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,39*
€ 460,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.