Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre TERMO-ROLL M3-190-50-WH2 3:1 Schrumpfschlauch weiß doppels. 4298526


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6094759
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4298526
EAN/GTIN:
     8016692679433
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß schrumpfrate:...
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Schrumpfschläuche vom Typ M3 werden für eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung mit einer Schrumpfrate 3:1 finden eine breite Anwendung bei der Kennzeichnung von Kabeln und vielen industriellen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
0,05 m
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
true
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9,5 mm
UL-Zulassung:
false
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 768,97*
€ 872,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 870,02*
€ 986,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.129,755*
€ 1.255,815*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 872,21*
€ 1.037,9299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 859,38*
€ 1.022,6622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 822,04*
€ 978,2276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 798,69*
€ 950,4411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 768,97*
€ 915,0743
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,53794* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.