Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre TERMO-ROLL M3-190-WH3-100 3:1 endlos Schrumpfschlauch weiß 4298486


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6094778
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4298486
EAN/GTIN:
     8016692769011
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß schrumpfrate:...
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Cembre TERMO-ROLL M3-190-WH3-100 3:1 endlos Schrumpfschlauch weiß 4298486
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
100 m
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
true
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6,3 mm
UL-Zulassung:
false
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 803,97*
€ 896,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 859,41*
€ 959,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.110,57*
€ 1.228,12*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,72*
€ 1.067,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,66*
€ 1.059,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,39*
€ 998,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,35*
€ 973,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,97*
€ 956,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.