Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre CS-EW 700501 (16) Etiketten Erde als Symbol weiß/schwarz 4790502


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cembre CS-EW 700501 (16) Etiketten Erde als Symbol weiß/schwarz 4790502
Artikel-Nr.:
     986-6097320
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4790502
EAN/GTIN:
     8016692352565
Suchbegriffe:
Erde (Betriebsmittelkennzeichen)
Erde (Leiterkennzeichen)
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Normen:
-EN 61310
-DIN 40011
-IEC 417
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Stärke:
0,1 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Mit Warn-/Hinweissymbol:
true
Mit Warn-/Hinweistext:
false
Befestigung selbstklebend:
true
Nachleuchtend:
true
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,4126*
€ 21,952*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,6442*
€ 24,5546*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,952*
€ 26,12288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,392*
€ 25,45648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,363*
€ 24,23197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,852*
€ 23,62388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,0428*
€ 22,66093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,4126*
€ 18,34099
pro Packung
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 0,11009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.