Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre KML 038 18650-010 38x10 blau Kabelmarkierer selbstklebend 4540120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6097666
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4540120
EAN/GTIN:
     8016692340418
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Cembre KML 038 18650-010 38x10 blau Kabelmarkierer selbstklebend 4540120
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
0,2 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 110,6532*
€ 139,8852*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,2258*
€ 149,2218*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,271*
€ 190,6884*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,8852*
€ 166,46339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,3732*
€ 164,66411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,9724*
€ 157,04716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,63*
€ 150,6897
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,6532*
€ 131,67731
pro Packung
1 Packung enthält 1.260 Stück (ab € 0,08782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.