Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre KML 075 18652-010 75x10 blau Kabelmarkierer selbstklebend 4541370


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cembre KML 075 18652-010 75x10 blau Kabelmarkierer selbstklebend 4541370
Artikel-Nr.:
     986-6097787
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4541370
EAN/GTIN:
     8016692341613
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Cembre KML 075 18652-010 75x10 blau Kabelmarkierer selbstklebend 4541370
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
0,2 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
true
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 125,5986*
€ 158,031*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,019*
€ 179,3124*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,031*
€ 188,05689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,8106*
€ 186,60461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,5466*
€ 179,15045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,3582*
€ 171,78626
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,5986*
€ 149,46233
pro Packung
1 Packung enthält 540 Stück (ab € 0,23259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.