Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre KML 075 18552-020 75x20 grün Kabelmarkierer selbstklebend 4541495


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cembre KML 075 18552-020 75x20 grün Kabelmarkierer selbstklebend 4541495
Artikel-Nr.:
     986-6097813
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4541495
EAN/GTIN:
     8016692341866
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Cembre KML 075 18552-020 75x20 grün Kabelmarkierer selbstklebend 4541495
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
0,2 mm
Farbe:
grün
Transparent:
true
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 120,7413*
€ 152,6796*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,0709*
€ 173,0619*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,6796*
€ 181,68872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,5996*
€ 180,40352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,4193*
€ 173,04897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,5009*
€ 166,00607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,7413*
€ 143,68215
pro Packung
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,44719* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.