Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre KML 075 18552-045 75x45 grün Kabelmarkierer selbstklebend 4541645


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cembre KML 075 18552-045 75x45 grün Kabelmarkierer selbstklebend 4541645
Artikel-Nr.:
     986-6097843
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4541645
EAN/GTIN:
     8016692342160
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Cembre KML 075 18552-045 75x45 grün Kabelmarkierer selbstklebend 4541645
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
0,2 mm
Farbe:
grün
Transparent:
true
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,252*
€ 133,9224*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,6228*
€ 151,7328*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,9224*
€ 159,36766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,822*
€ 158,05818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,4628*
€ 151,68073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,9124*
€ 146,26576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,252*
€ 125,24988
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,8771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.