Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre KML 135 18453-020 135x20 gelb Kabelmarkierer selbstklebend 4541765


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6097857
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4541765
EAN/GTIN:
     8016692342306
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Cembre KML 135 18453-020 135x20 gelb Kabelmarkierer selbstklebend 4541765
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Höhe:
135 mm
Breite:
0,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
true
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 104,9184*
€ 132,6096*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,853*
€ 150,0822*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,2222*
€ 192,0816*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,6096*
€ 157,80542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,5296*
€ 156,52022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,478*
€ 149,31882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,2092*
€ 145,42895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,9184*
€ 124,8529
pro Packung
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 0,58288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.