Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre KML 135 18953-030 135x30 weiß Kabelmarkierer selbstklebend 4541850


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6097874
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4541850
EAN/GTIN:
     8016692342474
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Cembre KML 135 18953-030 135x30 weiß Kabelmarkierer selbstklebend 4541850
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Höhe:
135 mm
Breite:
0,2 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
true
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 117,7404*
€ 147,8508*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,9544*
€ 160,7148*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,182*
€ 210,3228*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,8508*
€ 175,94245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,63*
€ 172,1097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,01*
€ 166,6119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,6308*
€ 159,02065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,7404*
€ 140,11108
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,98117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.