Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller TRP 24VUC 1CO TERMSERIES Anzahl Kontakte:1We AgNi 2618220000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-6101254
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2618220000
EAN/GTIN:
     4050118670615
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Höhe:
89,4 mm
Breite:
6,4 mm
Tiefe:
87,8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 9,76*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,02*
€ 9,94*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,50*
€ 11,30*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,997*
€ 11,667*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 13,43*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749260000
ab € 3,17*
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 84,99*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 85,42*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 85,44*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 6,14*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
2618940000
ab € 5,84*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.