Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M40 PA 6 Kabelverschraubung 905107402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica KV M40 PA 6 Kabelverschraubung 905107402
Artikel-Nr.:
     986-6103049
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     905107402
EAN/GTIN:
     7611577107233
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m40
FLAKA K M40 (6x36) grau KV-Flachkabel PA/GFK 20St Typ AS
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
40
Art der Dichtung:
Dichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0357*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,3857*
€ 7,59898
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,3557*
€ 7,56328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0957*
€ 7,25388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,8857*
€ 7,00398
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,0357*
€ 5,99248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.