Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica KV M32 PA 6 Kabelverschraubung schwarz 935370451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica KV M32 PA 6 Kabelverschraubung schwarz 935370451
Artikel-Nr.:
     986-6103333
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935370451
EAN/GTIN:
     7611577348131
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Entdecken Sie die raumsparende Lösung für die Montage von zwei oder mehr Kabeln mit der PLICA WADI Multi-K Kabelverschraubung. Diese innovative Verschraubung ist ideal für Situationen, in denen Platz begrenzt ist, und ermöglicht eine effiziente und kompakte Kabelorganisation. Mit dem integrierten Verdrehschutz wird eine sichere und zuverlässige Installation gewährleistet. Die Kabelverschraubungslöcher sind geschlossen und können je nach Bedarf durchstossen werden, was eine flexible Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser ermöglicht.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
true
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6364*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,6764*
€ 5,56492
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,6164*
€ 5,49352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4664*
€ 5,31502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3264*
€ 5,14842
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,6364*
€ 4,32732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.